SMC

SMC Kolbenstangenloser Zylinder mit Magnetkupplung CY1L15H-250B

  • ERIKS:13986960
  • Hersteller:CY1L15H-250B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 15 mm
▪ Magnethaltekraft: H (hohe Haltekraft)
▪ Hub: 250
▪ Einstellung: B (Stoßdämpfer (2 Stk.))
▪ Signalgeber: Keine
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 746.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 807.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CY
Typ
CY1L
Dämpfung
Stossdämpfer
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
15 mm
Hublänge
250 mm