SMC

SMC Kolbenstangenloser Zylinder mit Magnetkupplung CY1L15H-200

  • ERIKS:24120176
  • Hersteller:CY1L15H-200
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 15 mm
▪ Magnethaltekraft: H (hohe Haltekraft)
▪ Hub: 200
▪ Einstellung: Einstellschraube
▪ Signalgeber: Keine
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 627.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 678.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CY
Typ
CY1L
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
15 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
M 5 mm