SMC

SMC Kolbenstangenloser Zylinder CY3RG15-450

  • ERIKS:13987023
  • Hersteller:CY3RG15-450
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschluss: G (Ausführung mit axialem Luftanschluss)
▪ Kolben-Ø: 15 mm
▪ Anschlussgewinde: (M3 Gewinde-6)(M5 Gewinde-10~15mm)(Rc 20~63mm)
▪ Hub: 450
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 334.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 361.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CY
Typ
CY3R
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
15 mm
Hublänge
450 mm