SMC

SMC Kolbenstangenloser Zylinder CY3R20TF-250

  • ERIKS:13987019
  • Hersteller:CY3R20TF-250
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschluss: Standard
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Anschlussgewinde: TF (G)
▪ Hub: 250
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 450.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 487.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CY
Typ
CY3R
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
250 mm