SMC

SMC Kolbenstangenloser Zylinder CY1SG15-150Z

  • ERIKS:13986979
  • Hersteller:CY1SG15-150Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschluss: G (mit zentralem Luftanschluss)
▪ Kolben-Ø: 15 mm
▪ Anschlussgewinde: M-Gewinde für Kolben-Ø 6-15
▪ Rc-Gewinde für Kolben-Ø 20-40;Hub: 150
▪ Anschlagausführung: Ø10 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m
▪ Anzahl: 2 Stk.
Zur Liste hinzufügen

CHF 510.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 551.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CY1S-Z
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
15 mm
Hublänge
150 mm