SMC

SMC Kolbenstangenloser Zylinder CY1S32TF-400Z

  • ERIKS:13986976
  • Hersteller:CY1S32TF-400Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschluss: Ausführung mit beidseitigem Luftanschluss
▪ Kolben-Ø: 32 mm
▪ Anschlussgewinde: TF (G)
▪ Hub: 400
▪ Anschlagausführung: Ø10 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m
▪ Anzahl: 2 Stk.
Zur Liste hinzufügen

CHF 896.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 968.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CY1S-Z
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
400 mm