

CHF 599.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 648.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MY3 |
Typ | MY3B |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Hublänge | 600 mm |
Anschluss | G1/4 in |