SMC

SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder MY3B25TF-500

  • ERIKS:14214049
  • Hersteller:MY3B25TF-500
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ausführung: B (Standardausführung mit pneumatischer Dämpfung)
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Anschlussgewinde: TF (G Gewinde)
▪ Hub: 500
▪ Hubeinstelleinheit: ohne Einstelleinheit
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 386.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 417.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MY3
Typ
MY3B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
500 mm
Anschluss
G1/8 in