SMC

SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder MY3A16-300

  • ERIKS:13990735
  • Hersteller:MY3A16-300
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ausführung: A (Kurzausführung mit elastischer Dämpfung)
▪ Kolben-Ø: Ø16 mm
▪ Anschlussgewinde: Rc-Gewinde: Ø25, Ø40, Ø63, M-Gewinde: Ø16
▪ Hub: 300
▪ Hubeinstelleinheit: ohne Einstelleinheit
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MY3
Typ
MY3A
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
300 mm
Anschluss
M 5 mm