

CHF 800.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 865.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MY2H |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Hublänge | 300 mm |
Anschluss | M 5 mm |