

CHF 741.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 801.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MY2H |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Hublänge | 200 mm |
Anschluss | M 5 mm |