SMC

SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1M40G-500

  • ERIKS:24130464
  • Hersteller:MY1M40G-500
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Anschlussgewinde: Rc (Kolben-ø25-100, Metrische Kolben-ø16-20)
▪ Anschluss: G (Ausführung mit axialem Luftanschluss)
▪ Hub: 500
▪ Hubeinstelleinheit: ohne Einstelleinheit
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 997.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'077.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MY1M
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
500 mm
Anschluss
R1/4 in