SMC

SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1M25G-200

  • ERIKS:24130447
  • Hersteller:MY1M25G-200
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Anschlussgewinde: Rc (Kolben-ø25-100, Metrische Kolben-ø16-20)
▪ Anschluss: G (Ausführung mit axialem Luftanschluss)
▪ Hub: 200
▪ Hubeinstelleinheit: ohne Einstelleinheit
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 603.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 652.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MY1M
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
R1/8 in