Eriks
SMC

SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1H25TFG-450Z

  • ERIKS:14213359
  • Hersteller:MY1H25TFG-450Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Baugröße: 25 mm
▪ Gewinde: TF (G)
▪ Anschluss: G (mit zentralem Luftanschluss)
▪ Hub: 450
▪ Symbol für die Hubbegrenzungseinheit: links: ohne Einheit
▪ rechts: ohne Einheit
▪ Position der Endlagenverriegelung: ohne Endlagenverriegelung
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'241.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'342.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MY1H-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
450 mm
Anschluss
R1/8 in