SMC

SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1H16G-400

  • ERIKS:24130425
  • Hersteller:MY1H16G-400
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschlussgewinde: Rc (Kolben-ø25-100, Metrische Kolben-ø16-20)
▪ Kolben-Ø: ø16 mm
▪ Anschluss: G (Ausführung mit axialem Luftanschluss)
▪ Hub: 400
▪ Hubeinstelleinheit: ohne Einstelleinheit
▪ Endlagenverriegelung: Keine
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'037.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'121.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MY1H
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
400 mm
Anschluss
M 5 mm