

CHF 601.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 650.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MY1H |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Hublänge | 100 mm |
Anschluss | M 5 mm |