

CHF 1'281.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'385.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MY1C |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Hublänge | 800 mm |
Anschluss | R1/8 in |