SMC

SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1B32TFG-400Z

  • ERIKS:14212866
  • Hersteller:MY1B32TFG-400Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Bore: 32mm
▪ Port Thread: TF (G)
▪ Piping: G (Centralized Piping Type)
▪ Stroke: 400
▪ Stroke Adjustment Unit: Left: w/o Unit
▪ Right: w/o Unit
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
▪ Made to Order: None
Zur Liste hinzufügen

CHF 477.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 516.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MY1-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
400 mm
Anschluss
G1/8 in