

CHF 395.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 427.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MY1-Z |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Hublänge | 600 mm |
Anschluss | G1/8 in |