SMC

SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1B25G-500Z

  • ERIKS:12239436
  • Hersteller:MY1B25G-500Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Baugröße: 25 mm
▪ Anschlussgewinde: Rc
▪ Anschluss: G (mit zentralem Luftanschluss)
▪ Hub: 500
▪ Symbol für die Hubbegrenzungseinheit: links: ohne Gerät
▪ rechts: ohne Gerät
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 383.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 414.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MY1-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
500 mm
Anschluss
R1/8 in