Eriks
SMC

SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1B16G-350

  • ERIKS:24130356
  • Hersteller:MY1B16G-350
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschlussgewinde: Rc (Kolben-ø25-100, Metrische Kolben-ø16-20)
▪ Kolben-Ø: ø16 mm
▪ Anschluss: G (Zentraler Luftanschluss)
▪ Hub: 350
▪ Hubeinstelleinheit: ohne Einstelleinheit
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MY1
Typ
MY1B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
350 mm
Anschluss
M 5 mm