SMC

SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder MY1B16G-100

  • ERIKS:24130351
  • Hersteller:MY1B16G-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschlussgewinde: Rc (Kolben-ø25-100, Metrische Kolben-ø16-20)
▪ Kolben-Ø: ø16 mm
▪ Anschluss: G (Zentraler Luftanschluss)
▪ Hub: 100
▪ Hubeinstelleinheit: ohne Einstelleinheit
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MY1
Typ
MY1B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
M 5 mm