Eriks
SMC

SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder, Kreuzrollenführung MY1C25G-250

  • ERIKS:24130413
  • Hersteller:MY1C25G-250
Image 1
▪ Kolbenstangenloser Bandzylinder mit Kreuzrollenführung/li>
▪ Kolbendurchmesser: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)
▪ Je nach Kolbendurchmesser Hub von 100 mm bis 2000 mm
▪ Mit einem/zwei Hubsteuerungen, mit/ohne Stoßdämpfer
▪ Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen
Zur Liste hinzufügen

CHF 888.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 960.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MY1
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
250 mm
Anschluss
R1/8 in