Eriks
SMC

SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder, Kreuzrollenführung EMY1C25G-400

  • ERIKS:24122650
  • Hersteller:EMY1C25G-400
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschlussgewinde: E (G)
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Anschluss: G (Ausführung mit axialem Luftanschluss)
▪ Hub: 400
▪ Hubeinstelleinheit: ohne Einstelleinheit
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 927.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'002.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MY1
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
400 mm
Anschluss
G1/8 in