

CHF 741.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 801.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MY1M |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Einstellbar |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Hublänge | 100 mm |