

CHF 5'189.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'610.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CY |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Selbsteinstellende |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
Hublänge | 200 mm |
Anschluss | 5/16-24UNF in |