SMC

SMC knie-steelkoppeling KQ2W08-99A-X35

  • ERIKS:12237382
  • Hersteller:KQ2W08-99A-X35
Image 1
▪ Einschraubwinkel hoch.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
▪ gleicher Einsteckrohr-ø.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2W
Hersteller ID
KQ2W08-99A-X35
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Verlängert
Ja