CHF 5.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2W |
Hersteller ID | KQ2W04-99A-X35 |
Form | L-förmig |
Material | PBT/Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Verlängert | Ja |