Eriks
SMC

SMC KGL06-99 haakse koppeling RVS

  • ERIKS:13619722
  • Hersteller:KGL06-99
Image 1
▪ Winkel-Steckverbindung.
▪ Metallteile aus rostfreiem Stahl (SUS 303).
▪ Für Polyamid-, Soft Polyamid- und Polyurethan-Schläuche geeignet.
▪ Für einen großen Druckbereich geeignet; von geringem Unterdruck bis zu einem Druck von 1,0 MPa.
▪ Geringe Lösekraft erlaubt leichtes Lösen des Schlauches.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
KGL
Hersteller ID
KGL06-99
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm