SMC

SMC Kappe, KBC2, KB Serie

  • ERIKS:24125801
  • Hersteller:KBC2
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: Gehäusegröße 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KB
Typ
Cap
Hersteller ID
KBC2
Material
PBT
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Mutter
POM
Verlängert
Nein
Gewicht
37 g
D
17.6 mm
H
17 mm
L1
32.5 mm
L2
13 mm