SMC

SMC Kältetrockner IDFA3E-23

  • ERIKS:12245222
  • Hersteller:IDFA3E-23
Image 1
Produkteigenschaften
  • Leistunsaufnahme 180 W
  • Durchfluss 12 m³/h
  • Temperaturbereich 5...50 °C
  • Betriebsdruck 0.15...1.0 MPa
  • Betriebsspannung 230 V
  • Anschluss Rc 3/8"
  • Größe: 3
  • Optionen: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 930.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'005.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IDFA