

CHF 1'287.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'391.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | ALD |
Typ | EALD |
Grösse | 6 |
Anschlusstyp | BSPT (R) |
Anschluss | 1 in |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Mit Konsole | Nein |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Umgebungstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Reservoirinhalt | 2 l |