SMC

SMC ISO Zylinder mit durchgehende Kolbenstange, doppeltwirkend CD85WE16-100-B

  • ERIKS:13972538
  • Hersteller:CD85WE16-100-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Integriert)
▪ Kolben-Ø: 16 (Ø 16 mm)
▪ Hub: 100
▪ Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung
▪ Faltenbalg: Ohne Faltenbalg
▪ Signalgeber Montage: B (Bandmontage)
▪ Spezial: Keine
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
M 5 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Variante
Durchgehende Kolbenstange