Eriks
SMC

SMC ISO Zylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, verdrehgesichert CD85KN16-10-B

  • ERIKS:13972165
  • Hersteller:CD85KN16-10-B
Image 1
▪ ISO-Zylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert
▪ Kolben-Ø (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Dämpfung: nur elastische Dämpfung
▪ Hub (mm): bis 300 (je nach Ausführung)
▪ Signalgeber montierbar (separate Bestellung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Variante
Verdrehversicherter Kolbenstange