SMC

SMC ISO-Zylinder, Doppeltwirkend mit Dämpfung am Hubende CP96SDB63-300

  • ERIKS:12694010
  • Hersteller:CP96SDB63-300C
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Integriert)
▪ Montage: B (Ohne Befestigungselement)
▪ Kolben-Ø: ø63 mm
▪ Hub: 300
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Kolbenstangenausführung: Einseitige Kolbenstange
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CP96
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
300 mm
Anschluss
G3/8 in