SMC

SMC ISO-Zylinder, Doppeltwirkend mit Dämpfung am Hubende CP96SDB100-50

  • ERIKS:12699437
  • Hersteller:CP96SDB100-50C
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Integriert)
▪ Montage: B (Ohne Befestigungselement)
▪ Kolben-Ø: ø100 mm
▪ Hub: 50
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Kolbenstangenausführung: Einseitige Kolbenstange
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CP96
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/2 in