SMC

SMC ISO-Zylinder doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange C85Y25-80

  • ERIKS:24116801
  • Hersteller:C85Y25-80
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: Y (Gewindezapfen am Zylinderdeckel, Luftanschluss am Zylinderboden axial)
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Hub: 80
▪ Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Signalgeber Montage: Keine
▪ Sonderbauform: Standard
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
G1/8 in