SMC

SMC ISO-Zylinder doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange C85N8-20

  • ERIKS:12364367
  • Hersteller:C85N8-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: 8 (Ø 8 mm)
▪ Hub: 20
▪ Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Signalgeber Montage: Keine
▪ Sonderbauform: Standard
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm