SMC

SMC ISO-Zylinder, doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange C96SDB40-400

  • ERIKS:12105698
  • Hersteller:C96SDB40-400C
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Integriert)
▪ Montage: B (Ohne Befestigungselement)
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Hub: 400
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Kolbenstangenausführung: Einseitige Kolbenstange
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C96S
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
400 mm
Anschluss
G1/4 in