Eriks
SMC

SMC ISO-Zylinder doppeltwirkend einseitige / durchgehende Kolbenstange C96SDB32-600

  • ERIKS:12554063
  • Hersteller:C96SDB32-600C
Image 1
▪ ISO-Zylinder/Standard: doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange mit pneumatische und elastische Dämpfung beidseitig.
▪ Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Hub: 25 bis 2000 mm.
▪ Signalgeber montierbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C96S
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
600 mm
Anschluss
G1/8 in