SMC

SMC ISO-Zylinder Doppeltwirkend CP95NDG80-250

  • ERIKS:13981667
  • Hersteller:CP95NDG80-250
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter )
▪ Montage: G (Flansch hinten)
▪ Kolben-Ø: Ø80 mm
▪ Hub: 250 mm
▪ Kolbenstange: Hartverchromt als Standard
▪ Signalgeber: Keine
▪ Anschlusskabel: 0.5 m [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 915.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 989.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CP95N
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Pneumatisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
250 mm