SMC

SMC ISO-Zylinder doppeltwirkend C95PDB50-50

  • ERIKS:13971022
  • Hersteller:C95PDB50-50
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Kolben-Ø: 50 mm
▪ Hub: 50
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 693.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 749.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C95
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
50 mm