

CHF 844.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 912.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | C95 |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Hublänge | 300 mm |