

CHF 709.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 766.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | C95 |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Hublänge | 125 mm |