SMC

SMC Ionisierer IZS42-400P-06B

  • ERIKS:14206374
  • Hersteller:IZS42-400P-06B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: 42 (Dual-AC-Ausführung)
▪ Stablänge: 400mm
▪ Material der Elektrodennadel: Hochgeschwindigkeits-Kassettet (Wolfram)
▪ Ausgang: P (PNP)
▪ Anschlusskabel: mit Anschlussleitung (3 m)
▪ Steckverbindung: 06
▪ Befestigungselement: B (mit Befestigungselement)
▪ Sensor: integrierter Sensor
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'569.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'696.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IZS40