SMC

SMC Ionisierer IZS42-1600P-08B

  • ERIKS:14206360
  • Hersteller:IZS42-1600P-08B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: 42 (Dual-AC-Ausführung)
▪ Stablänge: 1600mm
▪ Material der Elektrodennadel: Hochgeschwindigkeits-Kassettet (Wolfram)
▪ Ausgang: P (PNP)
▪ Anschlusskabel: mit Anschlussleitung (3 m)
▪ Steckverbindung: 08
▪ Befestigungselement: B (mit Befestigungselement)
▪ Sensor: integrierter Sensor
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'259.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'442.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IZS40