SMC

SMC Ionisierer IZS41-340JPZ-06BF

  • ERIKS:12937062
  • Hersteller:IZS41-340JPZ-06BF
Image 1
▪ Serie IZS40, Standardausführung, einfache Bedienung: reiner ON/OFF-Betrieb.
▪ Serie IZS41, Ausführung mit Feedbacksensor, Energiesparmodus, Modus für den kontinuierlichen Abbau statischer Elektrizität.
▪ Serie IZS42, Dual-AC-Ausführung.
▪ Abgleichsensor im Stab integriert.
▪ Ionisierereinstellung per IR-Fernbedienung.
▪ Anzeige und Warnmeldungen.
▪ Alle 3 Modelle sind AC-Typen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'868.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'019.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IZS40