SMC

SMC Ionisierer IZS40-1600-08B

  • ERIKS:14206286
  • Hersteller:IZS40-1600-08B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: 40 (Standardausführung)
▪ Stablänge: 1600mm
▪ Material der Elektrodennadel: Hochgeschwindigkeits-Kassettet (Wolfram)
▪ Ausgang: NPN (oder keine für Typ 40)
▪ Anschlusskabel: mit Anschlussleitung (3 m)
▪ Steckverbindung: 08
▪ Befestigungselement: B (mit Befestigungselement)
▪ Sensor: integrierter Sensor
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'680.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'816.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IZS40