SMC

SMC Ionisierer IZS40-1300-06B

  • ERIKS:14206281
  • Hersteller:IZS40-1300-06B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: 40 (Standardausführung)
▪ Stablänge: 1300mm
▪ Material der Elektrodennadel: Hochgeschwindigkeits-Kassettet (Wolfram)
▪ Ausgang: NPN (oder keine für Typ 40)
▪ Anschlusskabel: mit Anschlussleitung (3 m)
▪ Steckverbindung: 06
▪ Befestigungselement: B (mit Befestigungselement)
▪ Sensor: integrierter Sensor
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'511.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'634.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IZS40