SMC

SMC Ionisierer IZF31-P

  • ERIKS:14205224
  • Hersteller:IZF31-P
Image 1
▪ Modulares Gerät mit kompaktem und schmalem Design.
▪ Mit Durchfluss-Einstellfunktion: in 10 Stufen einstellbar.
▪ Großflächiger und schneller Abbau statischer Elektrizität: 0,5 s Abbauzeit (bei max. Durchfluss der Serie IZF31).
▪ Einstellbares Lüftungsgitter (Option).
▪ Automatische Elektrodennadel-Reinigungsfunktion (Option).
▪ 4 LED - Anzeigen zeigen bis zu 7 Fehler und Alarme an.
Zur Liste hinzufügen

CHF 843.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 912.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IZF21/31